Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, incl. 2x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, incl. 2x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, incl. 2x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, incl. 2x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, incl. 2x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, incl. 2x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, incl. 2x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, incl. 2x Akku ProCORE 4 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5461839
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926301
EAN/GTIN:
     4059952646831
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Schnellladegerät
Bosch Akku-Blechschere GSC 18V-16 E
Die Akku-Blechschere GSC 18V-16 E schneidet dank effizientem bürstenlosem Motor so kraftvoll wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug.
Die perfekte Balance der Schere, ihr geringes Gewicht und die schmalere Griffbreite von 156 mm sorgen für eine mühelose Handhabung bei der Arbeit.
Mit ihrem Hochqualitätsdesign, dem starken bürstenlosem Motor und wartungsfreien Bauteilen ist diese robuste und langlebige Schere die ideale Wahl für kraftvolles Schneiden in Metall.
Die kraftvolle Blechschere schneidet verschiedenste Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle.
Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Die Schere eignet sich zum Schneiden von Metall bis zu 1,6 mm Tiefe und bietet einen minimalen Kurvenschnittradius von 20 mm.
Sie bietet Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz.

Im Lieferumfang enthalten:

  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 2 x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkukapazität:
4 Ah
Akkutyp:
ProCORE
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Leerlaufhubzahl:
3200 U/min
Kleinster Schnittradius:
20
Länge:
258 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
148 mm
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gewicht mit Akkupack:
3 kg
Gewicht ohne Akkupack:
1,6 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 466,717*
€ 505,127*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,52*
€ 519,27*
€ 4,90*
ab € 490,03*
€ 532,24*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 491,37*
€ 532,34*
Lager 7NBYA
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,44*
€ 558,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,30*
€ 664,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,48*
€ 647,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,70*
€ 644,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,22*
€ 630,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,44*
€ 600,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926300
ab € 324,034*
Sonstiges
Bosch
2608635406
ab € 48,85*
Sonstiges
Bosch
2608635126
ab € 28,50*
Sonstiges
Bosch
2608635243
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.