Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, 2 Akku ProCORE18V, Schnelladeg. u. L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1675690
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926301
EAN/GTIN:
     4059952646831
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Schnellladegerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601926301, Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, Die Akku-Blechschere GSC 18V-16 E schneidet dank effizientem bürstenlosem Motor so kraftvoll wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug. Die perfekte Balance der Schere, ihr geringes Gewicht und der schmale Griffumfang von 156 mm sorgen für eine mühelose Handhabung beider Arbeit. Mit ihrem Hochqualitätsdesign, dem starken bürstenlosen Motor und wartungsfreien Bauteilen ist diese robuste und langlebige Schere die ideale Wahl für kraftvolles Schneiden in Metall. Die kraftvolle Blechschere schneidet verschiedenste Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die Schere eignet sich zum Schneiden von Metall bis zu 1,6 mm Tiefe und bietet einen minimalen Kurvenschnittradiusvon 20 mm. Sie bietet Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1800 GRAMM
Akkukapazität:
12.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Leerlaufhubzahl:
3200 min-1
Minimaler Kurvenradius:
20 mm
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden von Blech]:
7.5 m/s²
Service Akku:
C
Service Geräte:
B
Unsicherheit K [Schneiden von Blech]:
1.5 m/s²
Volumen:
23,827 dm3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 467,457*
€ 510,007*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,86*
€ 519,63*
€ 4,90*
ab € 488,55*
€ 532,61*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 491,68*
€ 532,71*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 504,14*
€ 558,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,63*
€ 618,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,94*
€ 615,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,57*
€ 609,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,60*
€ 596,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,86*
€ 569,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926300
ab € 324,974*
Sonstiges
Bosch
2608635406
ab € 48,83*
Sonstiges
Bosch
2608635126
ab € 28,53*
Sonstiges
Bosch
2608635243
ab € 16,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.