Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Obermesser für Blech- und -Universalscheren, für GUS 9.6 V / GUS 12V-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 635 126 Zubehör für elektrische Schere Blade Metall
Bosch 2 608 635 126 Zubehör für elektrische Schere Blade Metall
Bosch 2 608 635 126 Zubehör für elektrische Schere Blade Metall
Artikel-Nr.:
     C4310-2608635126
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608635126
EAN/GTIN:
     3165140031516
Suchbegriffe:
Schneidmesser für Oszillierer
schneidmesser für oszillierer bosch
schneidmesser für oszillierer
Das Ersatz-Set für Obermesser ist dafür ausgestattet, viele Materialien zu schneiden. Passend zu: GUS. GUS 12V-300 Professional.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
sonstige
Abbrechklingen:
false
Klingenform:
sonstige
Systemvorschlag:
GUS 9.6 V
Vorteil HL (kurz):
Austauschzubehör
Leistungsbeschreibung:
Austauschzubehör
Spezifisches RTB1:
Ersatz-Set für Blech- und Universalscheren von Bosch
Produkttext, ZB grau:
Obermesser | Nur für Stoffe, Kunststoffe, Tapeten, Karton, Leder, Bodenbeläge
SOL Date:
19.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,022 kg
Nettogewicht:
0,02 kg
Volumen:
0,016 dm3
Abmessung Länge:
115 mm
Abmessung Breite:
71 mm
Abmessung Höhe:
2 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Ersatzmesser, Obermesser
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B2905
ab € 108,80*
Sonstiges
Bosch
06019B2901
ab € 94,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.