Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Schneidende Maschinen
>
Kurvenschere
>
Artikel
Akku-Blechschere GSC 18V-16 E
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4310-0601926300
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601926300
EAN/GTIN:
4059952609058
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
kurvenschere bosch
Akku-Blechschere GSC 18V-16 E, Die Akku-Blechschere GSC 18V-16 E schneidet dank effizientem bürstenlosem Motor so kraftvoll wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug. Die perfekte Balance der Schere, ihr geringes Gewicht und der schmale Griffumfang von 156 mm sorgen für eine mühelose Handhabung bei der Arbeit. Mit ihrem Hochqualitätsdesign, dem starken bürstenlosen Motor und wartungsfreien Bauteilen ist diese robuste und langlebige Schere die ideale Wahl für kraftvolles Schneiden in Metall. Die kraftvolle Blechschere schneidet verschiedenste Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Die Schere eignet sich zum Schneiden von Metall bis zu 1,6 mm Tiefe und bietet einen minimalen Kurvenschnittradius von 20 mm. Sie bietet Wiederanlaufschutz für erhöhten Anwenderschutz. Karton. 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (Breite):
158 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
344 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
91 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
158 x 344 x 91 mm
Gewicht inkl. Akku:
3,0 kg
Akkukapazität:
12,0 Ah | 12.0 Ah
Akkuspannung:
18,0 V
Gewicht exkl. Akku:
1,6 kg
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0,7 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
1,2 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1,6 mm
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.:
2,2 mm
Leerlaufhubzahl:
3.200 min-1 | 3200 1/min
Minimaler Kurvenradius:
20 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah []:
7,5 m/s²
Unsicherheit K []:
1,5 m/s²
Positionierung:
Ergonomische Akku-Blechschere mit bürstenlosem Motor für kraftvolles Schneiden in Metall
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolles Schneiden von Metall mit der Leistung eines kabelgebundenen 700-W-Werkzeugs dank hocheffizientem bürstenlosem Motor | Moderne Ergonomie, ein schmaler Griffumfang von 156 mm und ein geringes Werkzeuggewicht sorgen für eine bequeme Handhabung | Hochqualitätsdesign, ein bürstenloser Motor und wartungsfreie Bauteile gewährleisten eine ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer
Titel:
Akku-Blechschere GSC 18V-16 E Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
Karton | 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Blechschere
Nennspannung:
18 V
Gewicht ohne Akkupack:
1.6 kg
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²:
1.6 mm
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²:
1.2 mm
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²:
0.7 mm
Kleinster Radius:
20 mm
Mit Ladegerät:
false
Gewicht mit Akkupack:
3.0 kg
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²:
2.2 mm
Schwingungsemissionswert ah (Schneiden von Blech):
7.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Schneiden von Blech):
1.5 m/s²
Bruttogewicht:
1.92 kg
Nettogewicht:
1.62 kg
Volumen:
4.946 dm3
Abmessung Länge:
344 mm
Abmessung Breite:
158 mm
Abmessung Höhe:
91 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
B1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
B
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
18V System
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Akku-Geräte
>
Akku-Scheren
... >
Handwerk/Industrie (BI)
>
Winkelschleifer & Metallbearbeitung
>
Scheren
Weitere Suchbegriffe:
akku blechschere
,
Blechschere (Akku)
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 376,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,90*
€ 448,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,22*
€ 410,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,85*
€ 404,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bit-Set Bosch 2607017164 43-teilig X-Pro Schraubendreherset
Bosch
2607017164
€ 20,58*
Sonstiges
Messer gerade bis 1,6 mm, für Bosch-Schlitzschere GSZ 160 Professional
Bosch
2608635406
€ 60,45*
Sonstiges
Obermesser für Blech- und -Universalscheren, für GUS 9.6 V / GUS 12V-300
Bosch
2608635126
€ 34,33*
Sonstiges
Obermesser und Untermesser, GSC 10.8 V-LI / 1,6 / 160 / GSC 12V-13
Bosch
2608635243
€ 24,24*
Sonstiges
Schrauberbit Extra-Hart PH 2, 145 mm, 1er-Pack
Bosch
2608522068
€ 4,35*
Sonstiges
Schrauberbit Extra-Hart PZ 2, 145 mm, 1er-Pack
Bosch
2608522069
€ 4,58*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.