| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p5372213 Herst.-Nr.: 22750500000096 EAN/GTIN: 4251765316363 |
| |
|
| | |
| Stabiler Regalbaukasten aus hochwertigen Stahlprofilen mit Rollenauflagen zum Positionieren der Fässer. Eine separate Auffangwanne schützt den Untergrund vor unkontrolliert auslaufenden Flüssigkeiten. Die Positionen Fassregal, Auffangwanne und optional die Gebindeständer und Rollenauflage müssen separat bestellt werden. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung verzinkte Gitterroste Transportsicherung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gebindeständer (2275.5) | Farbe: | RAL 7016 Anthrazitgrau | RAL-Nummer: | RAL 7016 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,60* | € 100,01* | | | | | 99 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,60* | € 100,01* | | | | | 99 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,60* | € 100,01* | | | | | 99 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,60* | € 100,01* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 101,00* | € 135,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|