| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-63052-D57-22750500000096 Herst.-Nr.: 22750500000096 EAN/GTIN: 4251765316363 |
| |
|
| | |
| Stabiler Regalbaukasten aus hochwertigen Stahlprofilen mit Rollenauflagen zum Positionieren der Fässer. Eine separate Auffangwanne schützt den Untergrund vor unkontrolliert auslaufenden Flüssigkeiten. Die Positionen Fassregal, Auffangwanne und optional die Gebindeständer und Rollenauflage müssen separat bestellt werden. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung • verzinkte Gitterroste • Transportsicherung Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassregal, Kannenhalter, Kannenträger, florian eichinger fassabfüllstation, abfüllstation fässer, Gebindeständer, Gefahrstoffstation, Gefahrstoff-Regal, Transport-Auffangwanne, Gefahrstoff-Auffangwanne, Auffangwanne aus Stahl, Abfüllstation, Sammelwanne aus Stahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,57* | € 99,66* | | | | | | 100 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,95* | € 99,66* | | | | | 100 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,66* | € 99,66* | | | | | 100 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 79,87* | € 99,66* | | | | | 100 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 80,05* | € 99,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|