Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p534540 Herst.-Nr.: 117.1677 EAN/GTIN: 4042146326893 |
| | |
|
| | |
| - Innensechskant
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- massive Ausführung
- brüniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Abtriebsform: | Innensechskant | Abtriebsgröße: | 5 | Schaftlänge: | 120 | Griffmaterial: | Tauchisolierung | Material: | Stahl | Klingendurchmesser: | 11 | Kugelkopf: | Nein | Griff: | Quergriff | VDE-geprüft: | Tauchisolierung nach DIN EN 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, vde-schraubendreher (torx®), 6kant-steckschlüssel quergriff, KS, Tools, T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel, mit, Schutzisolierung,, 5x120 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 16,19* | € 22,54* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,79* | € 25,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 18,91* | € 25,98* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,12* | € 25,98* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 27,69* | € 36,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|