Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Innensechskant-Stiftschlüssel mit Schutzisolierung, 5x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1677
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1677
EAN/GTIN:
     4042146326893
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Innensechskant
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • massive Ausführung
  • brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
11.0 mm
Gewicht [g]:
85 g
Herstellernummer:
117.1677
Länge T-Griff I:
65 mm
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
120.0 mm
Teillänge L2 in mm:
20.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
brüniert
Schlüsselweite in mm:
5 mm
Norm:
IEC 60900
Profil1:
Innen6-kant
Profil2:
metrisch
Prüfzertifikat:
1000V
Variantenartikel:
117.1671
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, innen 6kant-steckschlüssel, vde-schraubendreher (torx®), 6kant-steckschlüssel quergriff, Bit, Bitschrauber, Elektrikerwerkzeug, Sicherheitsbit, VDE, Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.