Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 72 azurblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 72 azurblau/schwarz
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 72 azurblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5289645
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3680-217-820-72
EAN/GTIN:
     5702820422103
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217

  • Zweifarbige Latzhose
  • optimiert durch einen schmaleren Schnitt
  • Gewebe mit mechanischem Stretch für höheren Tragekomfort
  • Elastisches Rückenteil und verstellbare Träger
  • Zwei Seitentaschen
  • Zwei Gesäßtaschen
  • Außentaschen mit verdecktem Reißverschluss und separater Handytasche mit Klettverschluss
  • Große Schenkeltasche mit Bleistifttaschen und freihängendem Boden
  • Hammerschlaufe
  • Seitlicher Gummizug
  • Knietasche mit Klettverschluss unten sowie Einstellmöglichkeit für Knieschutzkissen
  • Für Industriewäsche geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
72
Farbe:
azurblau/schwarz
Ausführung:
Latzhose
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Form:
lang
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose groesse 72, ENGEL, Latzhose, Enterprice, Stretch, 3680-217, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 75,17*
€ 96,38*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,48*
€ 102,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,68*
€ 118,73*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,51*
€ 121,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,19*
€ 112,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3680-217-7920-102
ab € 75,24*
Ähnlich
Engel
3680-217-820-102
ab € 75,07*
Ähnlich
Engel
3680-217-2520-102
ab € 75,07*
Ähnlich
Engel
3680-217-120-102
ab € 75,06*
Ähnlich
Engel
3680-217-68-102
ab € 75,13*
Ähnlich
Engel
3680-217-1125-102
ab € 75,72*
Ähnlich
Engel
3680-217-2025-102
ab € 75,25*
Ähnlich
Engel
3680-217-2011-102
ab € 74,53*
Ähnlich
Engel
3680-217-306-102
ab € 75,05*
Ähnlich
Engel
3680-217-7920-106
ab € 75,01*
Ähnlich
Engel
3680-217-820-106
ab € 75,54*
Ähnlich
Engel
3680-217-2520-106
ab € 75,51*
Ähnlich
Engel
3680-217-120-106
ab € 75,53*
Ähnlich
Engel
3680-217-68-106
ab € 75,16*
Ähnlich
Engel
3680-217-1125-106
ab € 75,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.