Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 102 rot/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 102 rot/grau
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 102 rot/grau
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217 Gr. 102 rot/grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5289369
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3680-217-1125-102
EAN/GTIN:
     5702820422417
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose rot
arbeitslatzhose
ENGEL Latzhose Enterprice Stretch 3680-217

  • Zweifarbige Latzhose
  • optimiert durch einen schmaleren Schnitt
  • Gewebe mit mechanischem Stretch für höheren Tragekomfort
  • Elastisches Rückenteil und verstellbare Träger
  • Zwei Seitentaschen
  • Zwei Gesäßtaschen
  • Außentaschen mit verdecktem Reißverschluss und separater Handytasche mit Klettverschluss
  • Große Schenkeltasche mit Bleistifttaschen und freihängendem Boden
  • Hammerschlaufe
  • Seitlicher Gummizug
  • Knietasche mit Klettverschluss unten sowie Einstellmöglichkeit für Knieschutzkissen
  • Für Industriewäsche geeignet
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
rot
Größe:
102
Farbe:
rot/grau
Material:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Waschanleitung:
60 °C
Farbcode:
1125
Form:
lang
Ausführung:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose 102, ENGEL, Latzhose, Enterprice, Stretch, 3680-217, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,29*
€ 95,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,44*
€ 101,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,69*
€ 117,97*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,79*
€ 113,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,29*
€ 89,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3680-217-7920-102
ab € 75,29*
Ähnlich
Engel
3680-217-820-102
ab € 75,17*
Ähnlich
Engel
3680-217-2520-102
ab € 75,27*
Ähnlich
Engel
3680-217-120-102
ab € 75,57*
Ähnlich
Engel
3680-217-68-102
ab € 75,59*
Ähnlich
Engel
3680-217-2025-102
ab € 75,47*
Ähnlich
Engel
3680-217-2011-102
ab € 74,61*
Ähnlich
Engel
3680-217-306-102
ab € 75,50*
Ähnlich
Engel
3680-217-7920-106
ab € 75,64*
Ähnlich
Engel
3680-217-820-106
ab € 75,52*
Ähnlich
Engel
3680-217-2520-106
ab € 75,68*
Ähnlich
Engel
3680-217-120-106
ab € 75,45*
Ähnlich
Engel
3680-217-68-106
ab € 75,29*
Ähnlich
Engel
3680-217-1125-106
ab € 75,05*
Ähnlich
Engel
3680-217-2025-106
ab € 75,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.