Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 115 mm, 4 1/2" (26831)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p500883
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26831
EAN/GTIN:
     4010995268312
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Erfüllt Ihre Ansprüche: Zum Schneiden verschieden harter Drähte.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Allround-Elektronik-Seitenschneider für das Schneiden unterschiedlich harter Drähte.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Ja
Werkstoff:
Stahl
VDE-geprüft:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Norm:
DIN ISO 9654
Länge:
115 mm
Gewicht:
77 g
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 27,37*
€ 33,94*
1
€ 4,90*
ab € 25,93*
€ 35,17*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 36,14*
1
€ 5,46*
ab € 30,03*
€ 39,26*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 41,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.