Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26831, Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014901
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26831
EAN/GTIN:
     4010995268312
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26831, Seitenschneider Professional ESD breiter, halbrunder Kopf mit Wate 26831, 115 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
77 GRAMM
ESD Artikel:
Ja
Durchmesser max:
1 mm
Gesamtlänge (mm):
115 mm
Gesamtlänge (Zoll):
4 1/2
Schneidkraft:
7
Weicher Draht:
1.4 mm
Mittelharter Draht:
1 mm
Harter Draht:
0.4 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,18*
€ 33,24*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,25*
€ 33,51*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 27,59*
€ 34,06*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 36,47*
1
€ 5,46*
ab € 29,83*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.