Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2" (26821)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2" (26821)
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2" (26821)
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2" (26821)
Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 115 mm, 4 1/2" (26821)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p500875
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26821
EAN/GTIN:
     4010995268213
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Erfüllt Ihre Ansprüche: Für absolut bündiges Schneiden weicher Kupferdrähte.

Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.

Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.

Anwendung: Für absolut bündiges Schneiden von Kupferdraht.

Normen: IEC 61340-5-1.

DIN ISO 9654.

Weitere Informationen:
ESD-geprüft:
Ja
Werkstoff:
Stahl
VDE-geprüft:
Nein
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Norm:
DIN ISO 9654
Länge:
115 mm
Gewicht:
60 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 28,40*
€ 34,81*
1
€ 4,90*
ab € 27,21*
€ 36,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,34*
€ 38,23*
1
€ 5,46*
ab € 32,16*
€ 41,48*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 42,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.