Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

26821, Wiha Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 268


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1014905
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26821
EAN/GTIN:
     4010995268213
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

26821, Seitenschneider Professional ESD breiter, spitzer Kopf ohne Wate 26821, 115 mm, Fabrikat: Wiha
Weitere Informationen:
GEWICHT:
95 GRAMM
ESD Artikel:
Ja
Durchmesser max:
1 mm
Gesamtlänge (mm):
115 mm
Gesamtlänge (Zoll):
4 1/2
Schneidkraft:
2
Weicher Draht:
1 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 28,36*
€ 34,99*
1
€ 4,90*
ab € 27,16*
€ 36,69*
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,48*
€ 37,21*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,45*
€ 38,22*
1
€ 5,46*
ab € 32,10*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.