| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p427982 Herst.-Nr.: 2006122074C66310554 EAN/GTIN: 5414729047928 |
| |
|
| | |
| Lancaster Warnschutz Bundhose PESCO 74 Ausführung:- 2 Schubtaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- doppelte Zollstocktasche
- Hammerschlaufe
- Handytasche
- Reflexstreifen von 70mm
- verstellbare Rückenelastik
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5cm)
Material:60% Polyester/40% Baumwolle Industriereinigung empfohlen, max. 50 Wäschen
Gewicht: 290 g/m² Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzhose | Größe: | 106 | Farbe: | orange/grün | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Form: | lang | Gewicht: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,45* | € 39,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,64* | € 39,85* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 31,59* | € 42,39* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 32,15* | € 52,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|