Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-4720 Gr. 64 rot/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-4720 Gr. 64 rot/schwarz
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-4720 Gr. 64 rot/schwarz
ENGEL Warnschutzhose Safety 6544-319-4720 Gr. 64 rot/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p4016732
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     6544-319-4720-64
EAN/GTIN:
     5702820538057
Suchbegriffe:
3/4-Hose
Dreiviertel-Hose
Dreiviertelhose
Warnbundhose
ENGEL Warnschutzhose Safety 3/4 6544-319

Ausführung:
  • strapazierfähige und atmungsaktive Qualität 
  • moderne Passform
  • elastischer Taillenbund hinten für gute Passform
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Klettverschluss
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • Bekleidungsklasse 1
Material:
50% recyceltem Polyester, 10% Polyester, 40% Baumwolle, 245 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzhose
Größe:
64
Farbe:
rot/schwarz
Material:
50% Polyester / 10% Polyester / 40% Baumwolle
Form:
dreiviertel
Weitere Suchbegriffe: Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, warnhose engel, 3/4 hose, warnschutzhose 64, ENGEL, Safety, 6544-319-4720, Gr., 64
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,00*
€ 63,78*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,98*
€ 69,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,67*
€ 77,37*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
6544-319-10-42
ab € 48,09*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-44
ab € 47,79*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-46
ab € 47,94*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-48
ab € 47,86*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-50
ab € 48,02*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-52
ab € 47,99*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-54
ab € 47,87*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-56
ab € 47,79*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-58
ab € 48,14*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-60
ab € 48,17*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-62
ab € 48,05*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-64
ab € 47,92*
Ähnlich
Engel
6544-319-10-66
ab € 47,88*
Ähnlich
Engel
6544-319-101-42
ab € 48,17*
Ähnlich
Engel
6544-319-101-44
ab € 47,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.