Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-101 Gr. 6XL orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-101 Gr. 6XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-101 Gr. 6XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930-101 Gr. 6XL orange/grün
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2396695
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1246-930-101-6XL
EAN/GTIN:
     5702820486860
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
ENGEL Warnschutz Pilotenjacke Safety 1246-930

Ausführung:
  • moderne Passform
  • atmungsaktiv, wasser- und winddicht
  • verdeckter Reißverschluss und Klettverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • abnehmbare, verstellbare Kapuze
  • Reißverschluss im Futter, der sich für Aufdruck/Stickerei eignet
  • Bekleidungsklasse 3
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
  • Normen: EN 342: Klasse 3 / EN 343: Klasse 3-3
Material: 
100% Polyester, 190 g/m²
Mit Coating
WP 20000 / 14 Ret m2 / Pa/W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Größe:
6XL
Farbe:
orange/grün
Wassersäule:
20.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
190 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 149,88*
€ 186,07*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,57*
€ 191,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,23*
€ 225,93*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,49*
€ 227,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,24*
€ 212,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,57*
€ 183,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1246-930-10-2XL
ab € 148,75*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-3XL
ab € 149,10*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-4XL
ab € 149,69*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-5XL
ab € 149,51*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-6XL
ab € 149,45*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-L
ab € 149,67*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-M
ab € 149,59*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-S
ab € 149,12*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-XL
ab € 149,37*
Ähnlich
Engel
1246-930-10-XS
ab € 149,82*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-2XL
ab € 149,72*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-3XL
ab € 149,64*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-4XL
ab € 148,98*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-5XL
ab € 149,12*
Ähnlich
Engel
1246-930-101-L
ab € 148,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.