Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-7910 Gr. 90 anthrazit grau/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-7910 Gr. 90 anthrazit grau/orange
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-7910 Gr. 90 anthrazit grau/orange
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319-7910 Gr. 90 anthrazit grau/orange
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2310113
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     2547-319-7910-90
EAN/GTIN:
     5702820518738
Suchbegriffe:
Warnbundhose
Warnhose
Warnschutz-Bundhose
Warnschutzbundhose
ENGEL Warnschutzhose Safety Light 2547-319

Ausführung:
  • moderne Passform
  • hergestellt aus 50% recyceltem REPREVE-Polyester
  • elastischer Taillenbund hinten für gute Passform
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Tasche für Zollstock und Walkie-Talkie
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • Bekleidungsklasse 1
Material:
60% Polyester, 40% Baumwolle, 245 g/m²

Pflegehinweis:
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzhose
Größe:
90
Farbe:
anthrazit grau/orange
Material:
60% Polyester / 40% Baumwolle
Form:
lang
Gewicht:
245 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Warnschutzhose, warnhose engel, warnschutz bundhose, warnschutzhose größe 90, ENGEL, Safety, Light, 2547-319-7910, Gr.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 54,09*
€ 71,16*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 76,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,53*
€ 86,76*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
2547-319-110-102
ab € 54,14*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-106
ab € 54,18*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-110
ab € 54,14*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-114
ab € 54,09*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-22
ab € 54,17*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-23
ab € 54,12*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-24
ab € 54,11*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-25
ab € 54,11*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-26
ab € 54,17*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-27
ab € 54,08*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-28
ab € 54,08*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-42
ab € 54,12*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-44
ab € 54,11*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-46
ab € 54,14*
Ähnlich
Engel
2547-319-110-48
ab € 54,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.