| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p2304191 Herst.-Nr.: 6545-319-10-44 EAN/GTIN: 5702820544065 |
| |
|
| | |
| ENGEL Warnschutz Shorts Safety Light Herren 6545-319
Ausführung: - moderne Passform
- hergestellt aus 50% recyceltem REPREVE-Polyester
- elastischer Taillenbund hinten für gute Passform
- viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Klettverschluss
- Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
- Bekleidungsklasse 1
Material: 60% Polyester, 40% Baumwolle, 205 g/m² Separat waschen, kein Weichspülmittel verwenden Siehe Bedienungsanleitung Maximale Anzahl Waschgänge: 50 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzhose | Größe: | 44 | Farbe: | orange | Material: | 60% Polyester / 40% Baumwolle | Form: | kurz | Gewicht: | 205 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Warnschutz-Bermuda, Warnschutz-Shorts, Warnschutzbermuda, Warnschutzshort, Warnschutzshorts, arbeitsshort orange, arbeits bermuda, arbeitsshorts 44, ENGEL, Warnschutz, Shorts, Safety, Light, Herren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,98* | € 58,40* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 48,94* | € 64,85* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,72* | € 72,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|