Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/anthrazit grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/anthrazit grau
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/anthrazit grau
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety Herren 3544-314 Gr. 27 orange/anthrazit grau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2117259
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     3544-314-1079-27
EAN/GTIN:
     5702820510176
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
ENGEL Warnschutz Latzhose Safety 3544-3144

Ausführung:
  • moderne Passform
  • Super Stretch
  • hoher Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • viele funktionelle Taschen, u. a. Schenkeltaschen mit Reißverschluss
  • hoch geschnittenes Rückenteil und Rippstrickeinsätze an den Seiten
  • Knöpfe für leichtes und schnelles Befestigen von Holstertaschen
  • Knietasche mit CORDURA-Verstärkung und Klettverschluss
  • dank extra breitem Hosenaufschlag lässt sich die Schrittlänge problemlos um 6 cm (4 cm bei kurzer Schrittlänge) erweitern
  • Bekleidungsklasse 2
Material:
56% Polyester, 34% Elasthan, 10% Baumwolle, 285 g/m²
  • Separat waschen
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Siehe Bedienungsanleitung
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzhose
Größe:
27
Farbe:
orange/anthrazit grau
Material:
56% Polyester / 34% Elasthan / 10% Baumwolle
Form:
lang
Gewicht:
285 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,50*
€ 94,65*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 100,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 92,20*
€ 116,10*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,49*
€ 94,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
3544-314-38165-22
ab € 73,88*
Ähnlich
Engel
3544-314-3820-22
ab € 74,19*
Ähnlich
Engel
3544-314-10-22
ab € 73,86*
Ähnlich
Engel
3544-314-1079-22
ab € 74,18*
Ähnlich
Engel
3544-314-10165-22
ab € 74,25*
Ähnlich
Engel
3544-314-101-22
ab € 73,86*
Ähnlich
Engel
3544-314-4720-22
ab € 73,93*
Ähnlich
Engel
3544-314-38165-23
ab € 73,78*
Ähnlich
Engel
3544-314-3820-23
ab € 73,89*
Ähnlich
Engel
3544-314-10-23
ab € 73,85*
Ähnlich
Engel
3544-314-1079-23
ab € 74,12*
Ähnlich
Engel
3544-314-10165-23
ab € 74,45*
Ähnlich
Engel
3544-314-101-23
ab € 74,36*
Ähnlich
Engel
3544-314-4720-23
ab € 74,19*
Ähnlich
Engel
3544-314-38165-24
ab € 73,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.