Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. XL orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. XL orange/grün
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237-101 Gr. XL orange/grün
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2116611
Hersteller:
     Engel
Herst.-Nr.:
     1158-237-101-XL
EAN/GTIN:
     5702820477332
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
ENGEL Warnschutz Softshell Jacke Safety 1158-237

Ausführung:
  • moderne Passform
  • wind- und wasserabweisend
  • guter Komfort und viel Bewegungsfreiheit
  • dehnbare Stoffqualität
  •  innen und am Kragen mit Fleece gefüttert
  • reflektierender Reißverschluss vorne
  • viele funktionelle Taschen mit Reißverschluss
  • Innentaschen mit Klettverschluss
  • elastischer Bund unten
  • Ärmel mit elastischem Windfang mit Daumenöffnung
  • Bekleidungsklasse 2
  • Bekleidungsklasse 3 ( L - 6XL fb. 10)
Material: 
100% Polyester, 320 g/m²
Softshell
WP 9000 / 9,7 Ret m2 / Pa/W

Pflegehinweis: 
  • Kein Weichspülmittel verwenden
  • Maximale Anzahl Waschgänge: 25


Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzjacke
Größe:
XL
Farbe:
orange/grün
Wassersäule:
9.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Gewicht:
320 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 91,11*
€ 115,61*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,95*
€ 121,80*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,78*
€ 142,22*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,47*
€ 133,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,59*
€ 125,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,95*
€ 114,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Engel
1158-237-10-2XL
ab € 90,82*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-3XL
ab € 90,28*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-4XL
ab € 90,46*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-5XL
ab € 90,41*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-6XL
ab € 91,14*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-L
ab € 91,08*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-M
ab € 90,30*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-S
ab € 90,99*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-XL
ab € 91,00*
Ähnlich
Engel
1158-237-10-XS
ab € 91,06*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-2XL
ab € 91,06*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-3XL
ab € 90,42*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-4XL
ab € 90,94*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-5XL
ab € 90,54*
Ähnlich
Engel
1158-237-101-6XL
ab € 90,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.