| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1675496 Herst.-Nr.: 4317784952293 EAN/GTIN: 4317784952293 |
| |
|
| | |
| Eck-Rohrzange S-Maul • Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet • Maulbereich induktiv gehärtet • DIN 5234-C • Unverlierbare Stellmutter • Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen • Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung • Kräftiger Doppel-T-Profilgriff mit verstärkter Hülse • Klemmschutz verhindert Quetschungen Weitere Informationen: | | Spannweite: | 85 mm | Norm: | DIN 5234 | Länge: | 560 mm | Rohr-Ø (max.): | 2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenzange 560mm, armaturenzange, eck-rohrzange s-maul, Forum, DIN5234, C, 2., " |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,64* | € 49,83* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,53* | € 50,00* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 34,37* | € 56,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|