Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Eck-Rohrzange DIN5234 C 2. "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Eck-Rohrzange DIN5234 C 2. "
Forum Eck-Rohrzange DIN5234 C 2. "
Forum Eck-Rohrzange DIN5234 C 2. "
Forum Eck-Rohrzange DIN5234 C 2. "
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675496
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784952293
EAN/GTIN:
     4317784952293
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maul

Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
• Maulbereich induktiv gehärtet
• DIN 5234-C
• Unverlierbare Stellmutter
• Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen
• Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
• Kräftiger Doppel-T-Profilgriff mit verstärkter Hülse
• Klemmschutz verhindert Quetschungen

Weitere Informationen:
Spannweite [mm]:
85
Hersteller:
Forum
Typ:
Rohrzange
Gesamtlänge:
560
Norm:
DIN 5234
Rohr-Ø (max.):
2 Zoll
Länge:
560 mm
Spannweite:
85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
52
€ 4,95*
ab € 37,58*
€ 50,05*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,56*
€ 50,20*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 56,86*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.