Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1675277 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150460090 |
| |
|
| | |
| - Zwingen mit Schnellauslösesystem
- Spannkraftbis zu 80 kg
- Hält die Höchstspannkraft mindestens eine Stunde lang
- Werkzeuglos umsteckbar von Spannen auf Spreizen
- -2P: Twin Pack
- Einhandzwinge
Weitere Informationen: | | Spannweite: | 300 | Gewicht: | 981 | Länge: | 650 | Breite: | 190 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 15,97* | € 23,66* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 16,63* | € 23,75* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,29* | € 28,30* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,95* | € 28,59* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,36* | € 32,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|