Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhandzwinge 2er Pack Bahco QC-300A-2P Spann-Weite (max.):300 mm Produktabmessung, Länge: 475 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2896642-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     QC-300A-2P
EAN/GTIN:
     7314150460090
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge 2er Pack Bahco QC-300A-2P Spann-Weite (max.):300 mm Produktabmessung, Länge: 475 mm

Einhandzwinge 2er Pack

Ausstattung:
Hochbeständige Klemmen mit QR-System
Spannkapazität bis 80 kg
Hält die maximale Spannkraft mindestens eine Stunde lang
Umkehrbarer Backenmechanismus
Überlegene Schnellklemme

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 475 mm · Spann-Weite (max.): 300 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Produktabmessung, Länge:
475 mm
Marke:
Bahco
Spann-Weite (max.):
300 mm
Produkt-Art:
Einhandzwinge
Weitere Suchbegriffe: Einhandzwinge, einhandschraubzwinge, Bahco, QC-300A-2P, Klemmzwingen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,96*
€ 23,62*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,05*
€ 23,65*
15 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,63*
€ 23,72*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,79*
€ 28,55*
6 Tage
2217
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,56*
€ 32,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,55*
€ 33,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,18*
€ 31,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,60*
€ 29,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,54*
€ 28,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,79*
€ 23,55
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,895* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.