Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 13.5 / EU 49 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 13.5 / EU 49 schwarz
Haix Sicherheitsstiefel BLACK EAGLE Tactical 2.0 GTX high Gr. UK 13.5 / EU 49 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1664962
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     340003
EAN/GTIN:
     4044465321580
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Obermaterial: Waterproof Leder (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert, atmungsaktiv Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORETEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend Pronation Support: Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken. Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse. HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich. Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Geringes Gewicht, Schnürsenkeltasche, metallfrei, antistatisch"}
Weitere Informationen:
Größe:
49
Größe UK:
13.5
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Stiefel
Material:
Leder
Gewicht:
605 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 153,28*
€ 192,03*
5 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 152,60*
€ 192,07*
Lager 7NBYA
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 149,63*
€ 197,10*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 197,10*
€ 234,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 192,59*
€ 229,18
pro Paar
ab 3 Paar
€ 190,55*
€ 226,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 171,39*
€ 203,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 161,93*
€ 192,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 149,63*
€ 178,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.