| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4040119185 Herst.-Nr.: 860343-UEG-13.5 / 49 EAN/GTIN: 4044465321580 |
| |
|
| | |
| ©Fotos: HAIX
Obermaterial: Waterproof Leder (1,6 1,8 mm), hydrophobiert, atmungsaktiv
Innenfutter: GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORETEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend, antibakteriell. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
Laufsohle: Aus Gummi, öl-, benzin-, hitze- und kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend
Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer
Zwischensohle: Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend
Pronation Support: Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken.
Stabilizer: Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.
HAIX® 2-Zone Lacing: Zwei-Zonen-Schnürsystem ermöglicht eine separate Anpassung des Schuhes an den Fuß- und Schaftbereich.
Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.
Sonstiges: Geringes Gewicht, Schnürsenkeltasche, metallfrei, antistatisch
Zertifizierung: CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 860343-UEG-13.5 / 49 | Werksnummer: | 860343-UEG-13.5 / 49 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | Kroatien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 13.05.1949 | Produktart: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, haix sicherheitsstiefel black, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel haix |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 153,33* | € 188,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 152,48* | € 188,89* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 150,55* | € 194,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|