Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1383510 Herst.-Nr.: 450.0056 EAN/GTIN: 4042146849118 |
| |
|
| | |
| - massive Ausführung zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
- enorme Kraft durch Hebelübersetzung
- in Verbindung mit Hydraulikspindel (700.1400-1)
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Gewicht: | 4340 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzen-Abzieher, Gelenkbolzen-Ausdrücker, Kugelgelenk-Abdrücker, Kugelgelenk-Abzieher, Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher ks tools, gelenkbolzen ausdrücker, abzieher spanntiefe 70, KS, Tools, Universal-Kugelgelenk-Abzieher, mechanisch,, 70, mm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 173,89* | € 211,75* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,60* | € 241,12* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,34* | € 291,16* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 243,35* | € 292,46* | | | | Lager 7NBYA | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,47* | € 301,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|