Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Abzieher mechanisch, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-450.0056
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0056
EAN/GTIN:
     4042146849118
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • massive Ausführung zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • enorme Kraft durch Hebelübersetzung
  • in Verbindung mit Hydraulikspindel (700.1400-1)
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe B in mm:
70 mm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
4340 g
Herstellernummer:
450.0056
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
10
Spindelgröße mm:
1.1/2"x16G
Spannweite A in mm:
36 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 174,09*
€ 211,75*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,35*
€ 241,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,90*
€ 287,81*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 243,00*
€ 292,47*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,01*
€ 301,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,71*
€ 240,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.