Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Kugelgelenk-Abzieher mechanisch, 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-450.0056
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0056
EAN/GTIN:
     4042146849118
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • massive Ausführung zum Lösen der Spur- und Schubstangenköpfe
  • enorme Kraft durch Hebelübersetzung
  • in Verbindung mit Hydraulikspindel (700.1400-1)
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Spanntiefe B in mm:
70 mm
Funktions-Attribut 1:
mechanisch
Gewicht [g]:
4340 g
Herstellernummer:
450.0056
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft t:
10
Spindelgröße mm:
1.1/2"x16G
Spannweite A in mm:
36 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,32*
€ 249,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.