Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK30 Herren Gr. 68 marine/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK30 Herren Gr. 68 marine/schwarz
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK30 Herren Gr. 68 marine/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1366964
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457369351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK

Leibwächter Shorts Flex-Line – die kurze Hose von Leibwächter mit dem Plus an Sicherheit! Die kurze Hose ist aus strapazierfähigem Material gefertigt und verfügt über eine Vielzahl an praktischen Taschen. Reflektoren sorgen für gute Sichtbarkeit und 5 breite Gürtelschlaufen ermöglichen einen sicheren Halt des Gürtels. Die beiden Eingriffstaschen sowie die zwei Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung eignen sich perfekt für den Transport von Werkzeug und anderen Utensilien. Auch die doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein ist äußerst nützlich. Die Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein bietet zusätzlichen Stauraum. 

Ausführung:
  • Reflektoren für gute Sichtbarkeit
  • 5 breite Gürtelschlaufen
  • 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
  • doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein
  • Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein
  • Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
  • Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
  • 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
  • Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet! 
Material: 
55% Baumwolle / 42% PES / 3% Elastan (Spandex)
Gewicht ca. 290 g/m²

Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen

Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe 48
Weitere Informationen:
Größe:
68
Farbe:
marine/schwarz
Ausführung:
Bermuda
Material:
72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan
Form:
kurz
Gewicht:
290 g/m²
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,59*
€ 44,87*
Lager 7NBYA
10
Frei Haus
ab € 35,64*
€ 51,38*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.