| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1366964 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457369351 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Shorts Flex-Line FLEXK
Leibwächter Shorts Flex-Line – die kurze Hose von Leibwächter mit dem Plus an Sicherheit! Die kurze Hose ist aus strapazierfähigem Material gefertigt und verfügt über eine Vielzahl an praktischen Taschen. Reflektoren sorgen für gute Sichtbarkeit und 5 breite Gürtelschlaufen ermöglichen einen sicheren Halt des Gürtels. Die beiden Eingriffstaschen sowie die zwei Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung eignen sich perfekt für den Transport von Werkzeug und anderen Utensilien. Auch die doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein ist äußerst nützlich. Die Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein bietet zusätzlichen Stauraum.
Ausführung: - Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 5 breite Gürtelschlaufen
- 2 Eingriffstaschen, 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
- doppelte Maßstabtasche inklusiv 4 Stiftfächer am rechten Bein
- Cargotasche mit 2 Fächern sowie einer Reißverschluss-Einschubtasche und einer Stifttasche am linken Bein
- Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
- Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
- 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
- Bei 60°C waschfest & trocknergeeignet!
Material: 55% Baumwolle / 42% PES / 3% Elastan (Spandex) Gewicht ca. 290 g/m²
Bitte beachten Sie die hinterlegte Größentabelle. Artikel fällt groß aus - ggf. eine Größe kleiner bestellen
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe 48 Weitere Informationen: | | Hersteller-Nr.: | FLEXK30 | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | 68 | Farbe: | marine/schwarz | Gewicht: | 290 g/m² | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60°C / bügeln bis 150°C / nicht bleichen / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C / nicht trockenreinigen | Form: | kurz | Material: | 72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elasthan | Ausführung: | Bermuda |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort blau, arbeits bermuda, Leibwächter, Shorts, Flex-Line, FLEXK30, Herren, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 33,39* | € 44,71* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,66* | € 51,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|