Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 41.1 low 610003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43,5 schwarz/silber


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 41.1 low 610003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43,5 schwarz/silber
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 41.1 low 610003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43,5 schwarz/silber
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 41.1 low 610003 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43,5 schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1365085
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610003
EAN/GTIN:
     4044465250651
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination. Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem  Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 ESD : Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassungdes Schuhes an den Fuß, Schnellverschlussund Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei."}
Weitere Informationen:
Größe:
43,5
Größe UK:
9.0
Sicherheitsklasse:
S1P
Farbe:
schwarz/silber
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnellverschluss
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Textil
Gewicht:
795 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 100,68*
€ 130,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,57*
€ 131,27*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,08*
€ 136,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,98*
€ 138,62*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,65*
€ 140,60*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,60*
€ 167,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,34*
€ 147,96
pro Paar
ab 4 Paar
€ 123,20*
€ 146,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,55*
€ 135,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,59*
€ 123,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,65*
€ 112,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.