| |
|
| Artikel-Nr.: 380-362610003-9.0 Herst.-Nr.: 610003-9.0 EAN/GTIN: 4044465250651 |
| |
|
| | |
| black-silver, nach EN ISO 20345:2011 S1P HRO HI CI WR WRU SR, - Obermaterial: Mikrofaser - Innenfutter:Textil Kombination mit luftdurchlässigem Netzgewebe. - Einlegesohle: Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend und antibakteriell. - Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. - ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. - Sohle: Moderner, leichter Sportschuh- Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 - HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage. - HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss. - HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. - metallfrei, atmungsaktiv, - komfortabler Halbschuh für den Innenbereich - zertifiziert gemäß DGUV 112-191, Größe UK9/EU43 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Farbe: | schwarz | Schuhe DGUV 112-191: | zertifiziert | Schuhe Durchtrittschutz: | Metallfrei | Schuhe ESD: | zertifiziert | Schuhe Eigenschaften: | A|E|FO|SRC|HI|HRO | Schuhe Normen: | EN ISO 20345 | Schuhe Obermaterial: | Mikrofaser | Schuhe Schutzkappe: | Metallfrei | Schuhe Schutzklasse: | S1P | Schuhe Typ: | Sicherheitsschuhe | Schuhform: | Halbschuhe | Schuhweite: | Weite 11 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, haix s1p halbschuh, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, 20345:2011, 41.1, Black, CI, EN, Eagle, HAIX, HI, HRO, ISO, S1P, S1P,, SR, Safety, WR, WRU, black-silver,, low, nach |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 102,28* | € 131,19* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 105,23* | € 132,19* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,36* | € 134,89* | | | | Lager 380 | | | | | | € 4,95* | ab € 109,84* | € 137,34* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,86* | € 140,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|