Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog 1010 SB SRC Gr. 43 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog 1010 SB SRC Gr. 43 schwarz
Abeba Clog 1010 SB SRC Gr. 43 schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1364864
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1010
EAN/GTIN:
     4042035999474
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog 1010 SB SRC

Ausführung:
  • CEEN ISO 20345:2011SBA, E, FOSRC
  • Genarbtes Lederschwarz
  • Stahlkappe
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
  • Ristbereich verstellbar
  • Schnallenverschluss
  • Deckfleck Mikrofaser

Sicherheitsschuh SB

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• offener Fersenbereich möglich
• Zehenschutzkappe
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
SB
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss:
Schnallenverschluss
Ausführung:
Clog
Material:
Leder
Gewicht:
570 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,74*
€ 57,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,35*
€ 58,28*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,79*
€ 59,69*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 51,01*
€ 66,09*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,57*
€ 67,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 67,31*
€ 80,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,36*
€ 77,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,82*
€ 66,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,77*
€ 62,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,27*
€ 59,82
pro Paar
ab 25 Paar
€ 47,41*
€ 56,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,57*
€ 50,66
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.