Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 1010 (SB A E WRU FO SRA), Weite 10, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-4000008
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1010-43
EAN/GTIN:
     4042035999474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Stahlkappe, verstellbarer Ristriemen, feststehender Fersenriemen, Bequemform, küchengeeignet, antistatisch bzw. ESD-gerecht nach DIN EN 61340, rutschhemmende PU-Sohle (DIN 4843 Teil 100).
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 SB A E WRU FO SRA
Obermaterial:
Leder
Futtermaterial:
Lederfutter
Sohle:
Polyurethan
Weite:
10
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,08*
€ 57,72*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 44,34*
€ 58,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 45,72*
€ 59,57*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,87*
€ 66,09*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 42,36*
€ 67,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paar
ab 5 Paar
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,43*
€ 62,39
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,34*
€ 52,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.