Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.40 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.40 weiß
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC Gr.40 weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1364847
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1001
EAN/GTIN:
     4042035999863
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Clog Classic 1001 SB SRC

Ausführung:
  • EN ISO 20345, SB SRC A E FO 
  • Material: Mikrofaser
  • Schutzkappe: Stahl
  • Durchtrittschutz: nein
  • Rutschhemmende PU-Laufsohle
  • Sanitized behandelt
  • Antistatisch
  • Fersenriemen feststehend, verstellbar
  • Innenfutter und Deckfleck Mikrofaser
  • Ristbereich verstellbar
  • Schnallenverschluss
  • waschbar, 30 °C
  • weiß
Besonderheiten: Küchengeeignet, HACCP

Sicherheitsschuh SB

sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• offener Fersenbereich möglich
• Zehenschutzkappe
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
SB
Farbe:
weiß
Schutzkappe:
Stahl
Verschluss:
Schnallenverschluss
Ausführung:
Clog
Material:
Textil
Gewicht:
525 g
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,95*
€ 64,40*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,27*
€ 64,77*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 70,86*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,29*
€ 71,85*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,86*
€ 84,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,84*
€ 81,92
pro Paar
ab 3 Paar
€ 61,18*
€ 72,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,09*
€ 70,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,81*
€ 66,41
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paar
ab 25 Paar
€ 49,66*
€ 59,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,56*
€ 53,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.