Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 1001 Gr.40 weiß Mikrofaser SB A E FO SRC EN20345 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002113276
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     1001-40
EAN/GTIN:
     4042035999863
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Antistatisch · Fersenriemen feststehend · verstellbar · Ristbereich verstellbar

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Ausführung: Schnallenverschluss, Fersenriemen
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
· Sohle: Rutschhemmende PU-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Schnallenverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
40
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schutzklasse:
SB A E FO SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 48,17*
€ 64,63*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 49,27*
€ 64,77*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 70,86*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 55,29*
€ 71,85*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,91*
€ 76,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,96*
€ 72,54
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,88*
€ 70,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,13*
€ 66,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.