| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1350002 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055301632098 |
| |
|
| | |
| BP Superstretch-Bundhose für Herren 1861
- Schlanke Silhouette
- ergonomischer Schnitt
- erhöhter Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Gesäßtaschen
- 1 geräumige Schenkeltasche mit Reißverschluss und aufgesetzter Smartphonetasche
- D-Ring zum Befestigen von Accessoires
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- vorgeformtes Bein
- Reflexelemente in Dunkelgrau am Bein
- Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Reißverschluss und Belüftungsöffnung (BP® Kniepolster 1839-000-53 bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Größe: | 56 | Länge: | kurz | Farbe: | braun/schwarz | Ausführung: | Bundhose | Material: | 92% Polyamid / 8% Elasthan | Form: | lang | Gewicht: | 250 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose bp 56, arbeitshosen jeans, bp arbeitshose, BP, Superstretch-Bundhose, für, Herren, 1861, Gr. |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,34* | € 91,79* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 68,76* | € 92,05* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,70* | € 93,66* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,47* | € 103,28* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 68,49* | € 104,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|