Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 40.1 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 51 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 40.1 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 51 schwarz/blau
HAIX Sicherheitshalbschuh Black Eagle Safety 40.1 Low S3 ESD SRC DGUV Gr. 51 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1349616
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     610001.15.0
EAN/GTIN:
     4044465250170
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Obermaterial: Mikrofaser/Textil Kombination. Innenfutter: GORE-TEX® Extended- 3-lagiges GORE-TEX® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem  Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. Durchtrittshemmende Sohle: Flexible, leichte, metallfreie und durchtrittshemmende Sohleneinlage. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh-Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschhemmend - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, öl- und benzinbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011 ESD: Elektrostatisch ableitende Schuhe geprüft nach DIN EN 61340-4-3:2002. HAIX® Composite Schutzkappe: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheits­anforderungen. HAIX® Smart Lacing: Leichtgängige und druckfreie Anpassungdes Schuhes an den Fuß, Schnellverschlussund Schnürsenkeltasche. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei."}
Weitere Informationen:
Größe:
51
Größe UK:
15.0
Sicherheitsklasse:
S3
Farbe:
schwarz/blau
Schutzkappe:
Kunststoff
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Textil
Gewicht:
617 g
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsschuhe haix s3 gelb, antistatik schuhe, antistatik-schuhe s3, HAIX, Sicherheitshalbschuh, Black, Eagle, Safety, 40.1
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 134,62*
€ 165,93*
29 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,99*
ab € 135,11*
€ 167,25*
pro Packung
€ 4,95*
ab € 136,92*
€ 168,07*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 132,69*
€ 172,77*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 142,82*
€ 174,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 172,77*
€ 205,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 165,36*
€ 196,78
pro Paar
ab 3 Paar
€ 163,44*
€ 194,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 146,56*
€ 174,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,05*
€ 167,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,69*
€ 157,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.