Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot PU-Arbeitsstiefel F0850 O4 SRC W10 Gr. 42 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Mascot PU-Arbeitsstiefel F0850 O4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Mascot PU-Arbeitsstiefel F0850 O4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Mascot PU-Arbeitsstiefel F0850 O4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Mascot PU-Arbeitsstiefel F0850 O4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Mascot PU-Arbeitsstiefel F0850 O4 SRC W10 Gr. 42 weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1343663
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5711074775958
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Mascot PU-Arbeitsstiefel F0850 O4 SRC

Ausführung:
  • Das Schuhwerk ist auch für Wäscheservice mit Industriewäschereien geeignet: Der Wäscherei-Chip kann über einen Transferdruck angebracht werden.
  • Waschbar bei 40 °C, wodurch die Ausbreitung von Bakterien verhindert wird und ein hoher Hygienestandard gewährleistet ist.
  • Wasserdicht.
  • Rutschhemmende und verschleißfeste Sohle (SRC-zertifiziert).
  • Die Sohle ist öl- und benzinbeständig.
  • Gewicht bei Gr. 42: 1000g
Berufsstiefel O4 
sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Kunststoff- oder Gummistiefel 
kein Wasserdurchtritt 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Profilierte Laufsohle 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innen- und Aussenbereich 

Weitere Informationen:
Größe:
42
Sicherheitsklasse:
O4
Weite:
10
Farbe:
weiß
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
ohne Verschluss
Ausführung:
Gummistiefel
Material:
PU
Gewicht:
1000 g
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,73*
€ 81,02*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 65,57*
€ 84,10*
1
€ 4,90*
ab € 64,43*
€ 84,37*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 72,50*
€ 91,00*
Lager 7NBYA
1
1
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 97,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,03*
€ 115,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,07*
€ 102,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,68*
€ 97,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,98*
€ 88,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,02*
€ 77,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.