Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 46 37040-46 Gr. 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 46 37040-46 Gr. 46
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 46 37040-46 Gr. 46
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 46 37040-46 Gr. 46
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 46 37040-46 Gr. 46
SCHUTZ-ANZUG ORANGE Gr. 46 37040-46 Gr. 46
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1251832
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37040-46
EAN/GTIN:
     4025888100785
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
- Offshore Schutzanzug
- Anzug: Material: mittelschwere PVC-Qualität auf Polyester- Trägermaterial, 325 g/m²
- Farbe: fluoreszierend orange
- Stiefel: Norm: EN ISO 20345 S5 SRA
- Material: Schaft: PVC
- Sohle: PVC/Nitril
- Farbe: Schaft: grün
- Sohle: schwarz
- Größen: Schuh-/Konfektionsgrößen 40, 41/M 42, 43/L 44, 45/XL 46, 47/XXL Anzug
- Obermaterial geprüft nach EN 343 und ISO 13688 beständig gegen Öl, Blut und tierische Fette
- wasserabweisend durch Windfang und Patte mit Klettverschluss und enganliegenden Neoprenmanschetten an den Ärmeln
- doppelte Nähte, hochfrequenzgeschweißt
- Kapuze mit Zugband angeschweißte Stiefel
- hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Stahlkappe
- korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
46
Größe:
2XL
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
orange
Ausführung:
Overall
Material:
100% Polyester
Gewicht:
325 g/m²
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 98,78*
€ 125,30*
€ 4,90*
ab € 98,74*
€ 125,32*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 173,85*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,55*
€ 194,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,27*
€ 168,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.