Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC Gr. 47 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC Gr. 47 weiß
Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC Gr. 47 weiß
Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC Gr. 47 weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1220384
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4080-47
EAN/GTIN:
     4042035977052
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Pantolette Nature 4080 OB ESD SRC 

Ausführung
  • CE, EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • Obermaterial: Glattleder
  • Lederbezogenes Korkfußbett
  • Sanitized behandelt
  • rutschhemmende Gummi-Laufsohle
  • ESD-gerecht nach DIN EN 61340
  • 2 verstellbare Ristriemen mit Klettverschluss
  • Farbe: weiß

Berufsschuhe OB 

sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
Ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Größe:
47
Sicherheitsklasse:
keine
Farbe:
weiß
Schutzkappe:
nein
Verschluss:
Schnallenverschluss
Ausführung:
Pantolette
Material:
Leder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,34*
€ 48,08*
€ 4,80*
ab € 36,61*
€ 48,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,00*
€ 55,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 56,72*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,11*
€ 61,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,32*
€ 72,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,39*
€ 70,67
pro Paar
ab 4 Paar
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,40*
€ 59,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,80*
€ 56,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paar
ab 25 Paar
€ 43,08*
€ 51,27
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4085-47
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.