Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufssandale 4080 Gr.47 weiß Leder OB A FO SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400222312
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     4080-47
EAN/GTIN:
     4042035977052
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
2 verstellbare Ristriemen. Klimaklasse I

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Sandale
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Geschlecht: Damen/Herren
· Verschluss: Klettverschluss
· Einlegesohle: Lederbezogenes Korkfußbett
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
weiß
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB A FO SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,34*
€ 48,08*
€ 4,80*
ab € 36,61*
€ 48,52*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 42,00*
€ 55,42*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,26*
€ 56,72*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 46,80*
€ 61,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 55,42*
€ 65,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,45*
€ 64,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,78*
€ 61,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,14*
€ 59,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 48,20*
€ 57,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
4085-47
ab € 36,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.