Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 weiß
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352, Gr. 50 weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1219081
Hersteller:
     Eterna Lighting
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Eterna Bluse Popeline Stretch Tailliert D708 5352

Trends kommen, Trends gehen - diese unifarbene Langarmbluse ist in Ihrer schlichten Eleganz einfach zeitlos modern.

Der praktische Hemdblusen-Kragen und die feine Baumwollqualität (95% Baumwolle, 5% Elasthan, Satingewebe, STRETCH, bügelleicht) machen diese Bluse zu einem absoluten Must-Have für Ihren Kleiderschrank.

Kombinieren Sie diese Bluse in bequemer Schnittführung (Rückenlänge 66 cm) in der Freizeit zur Jeans oder im Office ganz elegant zum Rock und ein stilvoller Auftritt ist Ihnen jederzeit versichert.

Bestellen Sie sich noch heute diese Basic-Bluse, die in jedem gut sortierten Kleiderschrank sein muss - wir sind sicher, dass Sie dieses Kombinationswunder lieben werden!
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
weiß
Schnitt:
Tailliert
Ausführung:
Bluse
Saison:
Herbst/Winter
Material:
97% Baumwolle / 3% Elasthan
Form:
langarm
Gewicht:
110 g/m²
Armlänge:
Standard (63cm)
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse, Eterna, Popeline, Stretch, Tailliert, D708
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.