| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1186260 Herst.-Nr.: 07179-860-14888-82C56 EAN/GTIN: 5707209585721 |
| | |
|
| | |
| MASCOT® SAFE COMPETE Warnschutzhose Olinda
Ausführung: - Teflon®-Behandlung macht das Produkt schmutzabweisend und gewährleistet so hohe Sichtbarkeit
- strapazierfähige, dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt verlängern die Lebensdauer des Produktes
- verstellbare Hammerschlaufe
- Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und Klettverschluss
- Knietaschen
Material: - 65% Polyester / 35% Baumwolle
- Gewicht: ca. 290 g/m²
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Warnschutzhose | Größe: | 56 | Farbe: | orange/anthrazit | Material: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Form: | lang | Gewicht: | 290 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, mascot arbeitshose gr. 56, arbeitshose orange, mascot arbeitshose, Mascot, SAFE, COMPETE, Olinda, Gr. |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 46,96* | € 60,57* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 46,93* | € 60,58* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,10* | € 61,64* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 48,49* | € 62,24* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,20* | € 76,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|