Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steitz Secura Sicherheitshalbschuh VD Pro 3500 Boa S2 ESD SRC DGUV Gr.38 XXB schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Steitz Secura Sicherheitshalbschuh VD Pro 3500 Boa S2 ESD SRC DGUV Gr.38 XXB schwarz
Steitz Secura Sicherheitshalbschuh VD Pro 3500 Boa S2 ESD SRC DGUV Gr.38 XXB schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1174092
Hersteller:
     Steitz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044348565551
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Steitz Secura Sicherheitshalbschuh VD Pro 3500 Boa S2 ESD SRC DGUV 

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S2 ESD SRC DGUV HRO
  • BOA® FIT SYSTEM
  • Material: Mikrofaser
  • nahtfreie Schuhkonstruktion
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Duchtrittschutz: nein
  • Sohle: TPU Athletic
  • Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
  • Hitzebeständig bis ca. 120° C
  • Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
  • Größen: 36-  48/49 
  • Weite: NB-XXB
Sicherheitsschuhe S2
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
geschlossener Fersenbereich
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
antistatische Eigenschaften (A)
ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich
mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt
Weitere Informationen:
Größe:
38
Sicherheitsklasse:
S2
Weite:
XXB
Farbe:
schwarz
Schutzkappe:
Aluminium
Verschluss:
Boa Drehverschluss
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Textil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 129,82*
€ 163,70*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 169,64*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 169,64*
€ 201,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 163,69*
€ 194,79
pro Paar
ab 4 Paar
€ 162,81*
€ 193,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 154,72*
€ 184,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 144,34*
€ 171,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 132,30*
€ 157,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.