| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1174092 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044348565551 |
| |
|
| | |
| Steitz Secura Sicherheitshalbschuh VD Pro 3500 Boa S2 ESD SRC DGUV
Ausführung: - EN ISO 20345, S2 ESD SRC DGUV HRO
- BOA® FIT SYSTEM
- Material: Mikrofaser
- nahtfreie Schuhkonstruktion
- Schutzkappe: Aluminium
- Duchtrittschutz: nein
- Sohle: TPU Athletic
- Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- Hitzebeständig bis ca. 120° C
- Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme
- Größen: 36- 48/49
- Weite: NB-XXB
Sicherheitsschuhe S2 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: • Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) ideal für leichte Tätigkeiten im Außen- und Innenbereich mind. 80 Min. kein Wasserdurchtritt Weitere Informationen: | | Sicherheitsklasse: | S2 | Größe: | 38 | Farbe: | schwarz | Verschluss: | Boa Drehverschluss | Schutzkappe: | Aluminium | Weite: | XXB | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Steitz Secura | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | ESD: | ja | Material: | Textil | Ausführung: | Halbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, steitz halbschuh s2, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Steitz, Secura, Sicherheitshalbschuh, VD, Pro, 3500 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 129,32* | € 163,11* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,05* | € 168,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|