Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Verlängerung 10 (3/8"), 142 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Verlängerung 10 (3/8"), 142 mm lang
Hazet Verlängerung 10 (3/8"), 142 mm lang
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1172018
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     8821VDE-5
EAN/GTIN:
     4000896172986
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8
  • Mit Kugelsicherung
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • EN/IEC 60900
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 142 mm
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen:
Norm:
EN/IEC 60900
Gesamtlänge:
142
Oberflächenausführung:
schutzisoliert
Antriebsgröße:
3/8
VDE-geprüft:
Schutzisolierung bis 1000V
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz hazet, Hazet, Verlängerung, 10, (3/8"),, 142, mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,06*
€ 47,95*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 54,53*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.