Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1172017 Herst.-Nr.: 8821VDE-3 EAN/GTIN: 4000896170791 |
| |
|
| | |
| - Mit Kugelsicherung
- Oberfläche: schutzisoliert
- EN/IEC 60900
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 90 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
- Schutzisolierung bis 1000V
- Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg
Weitere Informationen: | | Norm: | EN/IEC 60900 | Gesamtlänge: | 90 | Oberflächenausführung: | schutzisoliert | Antriebsgröße: | 3/8 | VDE-geprüft: | Schutzisolierung bis 1000V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, verlängerung steckschlüsseleinsatz 3/8 90mm, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 3/8, Hazet, Verlängerung, 10, (3/8"),, 90, mm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,46* | € 25,04* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,85* | € 25,34* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,68* | € 25,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,10* | € 25,97* | | | | Lager 7NBYA | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,57* | € 44,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|